Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1
Rubix:521872
gyártó:547218
EAN:4052568187347
VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 547218


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg253,3 g
Csatlakozók száma5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre