Pneumatikus irányított szelep SMC VQC2201N-5B1

VQC1000 mágnesszelep

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:VQC2201N-5B1
Rubix:10412145
gyártó:VQC2201N-5B1
SMC 5 PORT VALVE VQC2201N-5B1

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VQC2201N-5B1


Csatlakozó típusú elosztó.
Kompakt kialakítás nagy áramlási kapacitással (akár 4350 l/min).
Teljesítményfelvétel: 0,4 W (alacsony fogyasztású típus); 0,95 W (standard).
Kaphatóság: gumi/fém tömítés; több párhuzamos/soros átviteli változat; dugaszolható alátétlemezes kivitel.
IP67-nek megfelelő (kivéve a D-sub csatlakozót és a lapos szalagkábel-készleteket).
VQC2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg150 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram552 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre