Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo TCK-M5-PK-4
T Quick Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:TCK-M5-PK-4
Rubix:527939
gyártó:4563
EAN:4052568019068

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T gyorscsatl. TCK-M5-PK-4 4563
T quick connector TCK-M5-PK-4 Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* M5, * PK-4 with sleeve Nut), Materials note=Conforms to RoHS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 14,6 g |
| Csatlakozás 1 | ck connection 4mm |
| Csatlakozás 2 | m5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre