• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Dörzsárak(6)
    • Maró szerszámok(262)
    • Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok(226)
    • Furatmegmunkálás(5240)
    • Eszterga szerszámok(922)
    • Fűrészelés(5)
    • Menetvágó szerszámok(1901)
    • Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés(11)
    • Présszerszám tartozékok(6)
    • Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók(3)
    • Előgyártmányok(47)
    • Géptartozékok(1434)
    • Elektromos jelátalakítók(3)
    • Csiszolás- és vágástechnika(6262)
    Forgácsoló szerszámok megtekintése
    • Menetfúrók és kiegészítők(1357)
    • Váltólapkás menetszerszámok(76)
    • Menetmetszők és kiegészítők(460)
    • Tartozékok(8)
    Menetvágó szerszámok megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Forgácsoló szerszámok
    3. Menetvágó szerszámok
    4. Menetfúrók és kiegészítők
    5. Kézi menetvágók és tartozékok
    6. Menetfúró hajtóvasak
    7. Ruko racsnis menetfúró hajtókar M3-M10 250mm 241010

    Menetfúró hajtóvasak Ruko 241010

    Tap Wrench

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Ruko:241010
    Rubix:433475
    EAN:4007140025609
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : Ruko racsnis menetfúró hajtókar M3-M10 250mm 241010


    Technikai információk


    Jellemzők
    Teljes hossz250 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SZERSZÁMKÉSZLET 1 INCH KAPACITÁSD5 SZERSZÁMKÉSZLET 2 HÜVELYKES KAPACITÁS13/16 HÜVELYKES SZERSZÁMKÉSZLETRuko racsnis menetfúró hajtókar M3-M10 85mm 241001Ruko racsnis menetfúró hajtókar M5-M12 300mm 241020SZERSZÁMKÉSZLET D4 1.1/2 INCH KAPACITÁSD2 SZERSZÁMKÉSZLET 1 HÜVELYK KAPACITÁSSZERSZÁMKÉSZLET 1,5/16 HÜVELYK KAPACITÁSB2 CSAPOLÓKULCSROEBUCK CsAPKULCS Négyszögletes min. mm 4,6 - 828235SZERSZÁMKÉSZLET D1 13/16 HÜVELYK KAPACITÁSCSAPOLÓKULCS B1SZERSZÁMKÉSZLET D3 1,5/16 HÜVELYK KAPACITÁSBETA 436/1 Irányváltós racsnis hajtóvas, krómozott, 004360002Ruko racsnis menetfúró hajtókar M5-M12 100mm 241002
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe