Kúpgörgős csapágyak FAG 32011-X, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 23 mm
Tapered roller bearing 320
Lásd a műszaki információkatReferencia


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : FAG 32011-X Kúpgörgos csapágy
Tapered roller bearings consist of an outer and inner ring with tapered raceways and tapered rollers in a window cage. These are single-row, mostly open, single bearings which, for technical reasons, are always positioned against a mirror-inverted second tapered roller bearing. Open bearings are not self-retaining. This allows the inner ring with the rollers and the cage to be installed separately from the outer ring.
Tapered roller bearings can withstand high loads both radially and axially. Depending on the arrangement, they are suitable when the shaft is to be guided precisely axially (fixed bearing function), or when the bearing is to be operated axially very rigidly, free of play or preloaded.
Tapered roller bearings are available as:
∙ Single row tapered roller bearings in standard design
∙ Matched tapered roller bearings (paired in an X, O or tandem arrangement, open)
∙ Integral-Kegelrollenlager (gepaart, einseitig abgedichtet, nicht zerlegbar)
Technikai információk
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 320..-x |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4600 rpm |
| Sebesség limit | 9300 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 23 mm |
| Alapértelmezett | DIN ISO 355 / DIN 720 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 118000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 96000 N |
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre