Belső gyűrűk Timken NA 8575SW

Tapered roller bearing inner ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:NA 8575SW
Rubix:218824
EAN:0053893153728
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő234.95 mm
Külső átmérő259 mm
Szélesség58.738 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak NA8575SW-20000 [TIMKEN]


Tapered roller bearing inner ring Timken
Tapered roller bearing inner ring Timken

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő234.95 mm
Külső átmérő259 mm
Szélesség58.738 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly26.48 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre