Kúpgörgős csapágyak SKF T7FC 070/QCL7C, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 39.54 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:T7FC 070/QCL7C
Rubix:207873
gyártó:28146




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 39.54 mm |
Termék leírás : SKF kúpgörgos csapágy, T7FC 070/QCL7C
Tapered roller bearing, main dimensions to DIN 720, sheet steel cage, optimized contact geometry and surface finish, special friction characteristics to facilitate adjustment and higher running accuracy.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 39x140x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2568 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 39.54 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | t7fc |
| Referencia sebesség | 3400 rpm |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 240000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 176000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre