Kúpgörgős csapágyak SKF L 45449/410/QVK210, Külső átmérő: 50.29 mm | Belső átmérő: 29 mm | Szélesség: 15.33 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:L 45449/410/QVK210
Rubix:537712
EAN:7316576689666


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 29 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 50.29 mm |
| Szélesség | 15.33 mm |
Termék leírás : SKF L 45449/410/QVK210 kúpgörgos radiális csapágy
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 29 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 50.29 mm |
| Szélesség | 15.33 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | l |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre