Kúpgörgős csapágyak SKF 31307 J2/Q (IVP), Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 23.31 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:31307 J2/Q (IVP)
Rubix:567169


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 23.31 mm |
Termék leírás : SKF 31307 J2/Q (IVP)
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 23.31 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre