Kúpgörgős csapágyak FAG 30226-XL, Külső átmérő: 230 mm | Belső átmérő: 130 mm | Szélesség: 40 mm
Tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:30226-A
FAG:30226-XL
Rubix:550539
gyártó:0784658500000
EAN:4047643098663


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG 30226-XL Kúpgörgos csapágy
Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 302 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 3700 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 43.75 mm |
| Alapértelmezett | DIN 720 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 470000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 420000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre