Pneumatikus irányított szelep Festo TH-5-1/4-B
TH-5-1/4-B hand lever valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:TH-5-1/4-B
Rubix:535578
gyártó:8994
EAN:4052568008840

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ny.karos szelep TH-5-1/4-B 8994
Sensor lever valve TH-5-1/4-B unactuated no passage. Valve function=5/2 monostable, normal nominal flow=550 l/min, service pressure=-0.95 - 10 bar, design structure=stroke seat, nominal width=7 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Térfogatáram | 550 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre