Görgő/golyós vezetőblokk THK FBW50110XRUU
THK guide car
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
THK:FBW50110XRUU
Rubix:10013095



Dokumentumok
Termék leírás : FBW50110XRUU [THK]
THK guide car
Management unit of the FBW model range with ball circulation unit. Heavy load, steel model with end seal
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 50.4 mm |
|---|---|
| Magasság sínen | 10 mm |
| Tervezési méret | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
