Csővezetékek SMC TLM0425N-20
TLM Fluropolymer Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TLM0425N-20
Rubix:10248728
gyártó:TLM0425BU-20
EAN:3618036135640

Dokumentumok
Termék leírás : SMC PFA-cso, átm. 4/2,5mm, kék, 20m, TLM0425BU-20
TLM pipes are advanced, flexible, heat and chemical resistant pipes that are compatible with a wide range of fluids and can withstand temperatures of up to 260°C. Designed to be combined with SMC's extensive range of fittings, TLM pipe offers customers a complete solution for their pipework equipment needs.
TLM, Fluoropolymer Tubing, Metric Size
Erősségek
Good chemical and heat resistance
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 590 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 2.5 mm |
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | átlátszó |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre