Fém csapágy tömítések SKF TMAS 75-070

TMAS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TMAS 75-070
Rubix:61546
EAN:7316570788389
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő21 mm
Külső átmérő75 mm
Szélesség75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Hézagoló és támasztó alátétek TMAS75-070 [SKF] 10 db/csomag


For machines with a split drive train, the exact alignment, eg. B. engine and engine, basic requirement for trouble-free operation. With the shims of the series TMAS machines can be optimally aligned in height. They are available in five different sizes and 10 different thicknesses.
∙ Made of corrosion resistant steel
∙ Easy to place and remove
∙ Small thickness gradation
∙ Marking the thickness on each disc
∙ Totally burr-free

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő21 mm
Külső átmérő75 mm
Szélesség75 mm
Vastagság0.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre