Referencia
SMC:TPS0604R-100
Rubix:10257202
gyártó:TPS0604Y-100
Termék leírás : SMC Lágy poliol. cso, 6/4mm, sárga, 100m, TPS0604Y-100
The clean tubing series TP consists of a polyolefin tubing (TPH), and a soft poly- olefin tubing (TPS). Both are available in six different colors and available in 20m or 100m bundles.
Erősségek
•Polyolefin tubing
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1670 g |
|---|---|
| Szín | piros |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre