Csővezetékek SMC TPS0805W-20

TPH/TPS Clean Room Poly Tubing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:TPS0805W-20
Rubix:10259523
gyártó:TPS0805W-20
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 8/5mm, fehér, 20m-es


The clean tubing series TP consists of a polyolefin tubing (TPH), and a soft poly- olefin tubing (TPS). Both are available in six different colors and available in 20m or 100m bundles.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 80 °C for air and 5 to 80 °C for water
•Colours: white, black, red, blue, yellow and green.

Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll

Erősségek

•Polyolefin tubing
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg450 g
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színfehér
Tekercs hossza20 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre