Csővezetékek SMC TU1208BU3-100

TU, Polyurethane Tubing, Metric Size

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:TU1208BU3-100
Rubix:10256200
gyártó:TU1208BU3-100
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő12 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Háromrétegu PU cso, 8/5mm, sárga, 20m, TRTU0805Y-20


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő12 mm
Színkék
Tekercs hossza100 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre