Miniatűr aktuátorok Festo DPZJ-32-25-P-A-KF-S2
Twin-piston cylinder DPZJ-32
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DPZJ-32-25-P-A-KF-S2
Rubix:528787
gyártó:162153
EAN:4052568130831
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ikerdug. henger DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 162153
Twin-piston cylinder DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 With two parallel, double-ended piston rods and yoke plates, for Proximity sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Stroke=25 mm, Adjustable end-Position range/length=10 mm, Piston diameter=32 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2603,4 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre