Referencia
Ruko:101362
Rubix:635761
EAN:4007140128409

Dokumentumok
Termék leírás : RUKO 101362 kúpos fúró 20-30mm
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 78 mm |
|---|---|
| Vágóanyag | hss |
| Min. átmérő | 20 mm |
| Max. átmérő | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre