Referencia
Beta Tools:410 13,00
Rubix:10431574
gyártó:004100234
EAN:8014230162249


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 13 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
Termék leírás : BETA 410 13,00 Rövid csigafúró, HSS hengerelt, barnított
Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x80x14 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 96,2 g |
| Fúrási átmérő | 13 mm |
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre