Csavaros fúró Beta Tools 415 8,00

Twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:415 8,00
Rubix:395367
gyártó:004150124
EAN:8014230097145
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő8 mm
Teljes hossz117 mm
Vágási hossz75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BETA 415 8,00 Rövid csigafúró, HSS-CO 8%, köszörült


Twist drills with cylindrical shanks, short series, HSS-CO 8% entirely ground

R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)122x120x16 mm
Logisztikai Tömeg27,4 g
Fúrási átmérő8 mm
Teljes hossz117 mm
Vágási hossz75 mm
Szár típushengeres
Vágóanyaghss-co
Hegy szöge130 °
Vég átmérő8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre