Gépmenetvágó GISS Cutline 864961

Unc tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-materials

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:864961
Rubix:10184463
EAN:3660338193989
864961
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szálazás3/8-16
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLY ORRÚ, ÁTMENO FURATOKHOZ


UNC thread .
Through hole tap
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Szálazás3/8-16
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Menetirányjobb
Fúrási átmérő7.9 mm
Vég átmérő9 mm
Négyzetes hajtóadapter7 mm
Menetmélység20 mm
Bedöntési szög0 °
Teljes hossz90 mm
Karosszéria anyagahss-e
Menet3/8
Menetek száma hüvelykenként16
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre