Gépmenetvágó GISS Cutline 864984

Unc tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-materials

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:864984
Rubix:10184434
EAN:3660338194207
864984
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS FINOM - VAKFURATOKHOZ - UNC 1-8 HSSE - DI


UNC thread .
Blind hole taps
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Fúrási átmérő22.25 mm
Vég átmérő18 mm
Négyzetes hajtóadapter14.5 mm
Bedöntési szög40 °
Teljes hossz160 mm
Karosszéria anyagahss-e
Menet1
Menetek száma hüvelykenként8
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre