Referencia
Festo:UOM-3/8
Rubix:530909
gyártó:538433
EAN:4052568049829

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Hangtompító UOM-3/8 538433
Silencer UOM-3/8 For vacuum generators Type of seal on screw-in stud=Without seal, Assembly Position=Any, Design structure=Open silencer, Operating pressure, vacuum generator=0 - 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 73x25x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 24,6 g |
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre