V-gyűrűk Dichtomatik 123630

V-ring (V) 140 S - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:123630
Rubix:341564
gyártó:V 140 S NBR 60 OZB FORM
brand logo

Műszaki összefoglalás

Min. átmérő126 mm
Max. átmérő140 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : V-gyuruk VS50-140 NBR V-RING FORM S [DICHTOMA


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg36 g
Min. átmérő126 mm
Max. átmérő140 mm
Anyagnbr
Kivitelezésvs
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre