Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67035109

V-ring (V) 180 A - vulcanised in form (FORM)

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Dichtomatik:67035109
Rubix:351328
gyártó:67035109
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő162 mm
Külső átmérő178 mm
Szélesség14.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : V-gyuruk VA50-180 FPM V-RING FORM A [DICHTOMA


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg71 g
Belső átmérő162 mm
Külső átmérő178 mm
Szélesség14.5 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezésnem alkalmazható
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre