Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49383407
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:49383407
Rubix:10016833
gyártó:49383407


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : 67185867 [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre