V-gyűrűk Dichtomatik 67197262
V-ring (V) 325 L - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67197262
Rubix:358361
gyártó:V 325 L NBR 60 OZB FORM



Termék leírás : V-gyuruk VL50-325 NBR V-RING FORM L [DICHTOMA
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 38 g |
|---|---|
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | vl |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
