V-gyűrűk Dichtomatik 49433650
V-ring (V) 50 S - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:49433650
Rubix:342372
gyártó:49433650

Termék leírás : V-gyuruk VS50-050 NBR V-RING FORM S [DICHTOMA
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7 g |
|---|---|
| Min. átmérő | 45 mm |
| Max. átmérő | 50 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | vs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre