V-gyűrűk Dichtomatik 49433600

V-Ring (v) 50 A-ozone resistant (OZB)-vulcanized in form (FORM)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49433600
Rubix:358266
gyártó:49433600
brand logo

Műszaki összefoglalás

Min. átmérő48 mm
Max. átmérő53 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : V-gyuruk VA50-050 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5 g
Min. átmérő48 mm
Max. átmérő53 mm
Anyagnbr
Kivitelezésva
  • Elérhető