Referencia
Festo:VABD-D3-SN-N12
Rubix:515159
gyártó:3535104
EAN:4052568270216
Termék leírás : FESTO Kifúvás védelem VABD-D3-SN-N12 3535104
Exhaust protection VABD-D3-SN-N12 Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 12 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Ambient temperature=-50 - 60 °C, Mounting type=(* Threaded, * with external (male) thread)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre