Kétkezes vezérlés Festo VAVC-Q2-M22U-6-E

VAVC sealing cartridge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VAVC-Q2-M22U-6-E
Rubix:515368
gyártó:2392882
EAN:4052568062415
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Tömíto patron VAVC-Q2-M22U-6-E 2392882


seal cartridge VAVC-Q2-M22U-6-E Nominal diameter DN=6, Food-safe=See Supplementary material information, Information on materials, shut-off element=EPDM, Materials note=Conforms to RoHS
Sealing cartridge VAVC-Q2-M22U-6-E Nominal size DN=6, Suitability for food contact=see extended material information, Material information (shut-off element)=EPDM, Material note=RoHS compliant

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre