Kétkezes vezérlés Festo VABF-S4-2-A2G2-G18
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABF-S4-2-A2G2-G18
Rubix:530809
gyártó:539719
EAN:4052568090050
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO D.sz.csatl.lap VABF-S4-2-A2G2-G18 539719
90° Connection plate VABF-S4-2-A2G2-G18 For valve terminals VTSA and VTSA-F, working lines 2 and 4, at a 90° angle. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre