Vákuum generátorok Festo VAD-1/8

Vacuum generator VAD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VAD-1/8
Rubix:529248
gyártó:14015
EAN:4052568002619
VAD-1/8 Vacuum generator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VAD-1/8 14015


Vacuum generator VAD-1/8 Nominal size, Laval nozzle=0,8 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Design structure=T-shaped, Operating pressure=1,5 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)47x26x19 mm
Logisztikai Tömeg41,33 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre