Lefúvató szelepek Festo VHER-P-H-B43E-B-M5
VHER Control spool
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHER-P-H-B43E-B-M5
Rubix:516344
gyártó:3410682
EAN:4052568269517
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-P-H-B43E-B-M5 3410682
hand lever valve VHER-P-H-B43E-B-M5 Valve function=4/3 exhausted, Type of actuation=manual, Width=30 mm, Standard nominal flow rate=260 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre