Referencia
Dichtomatik:67058922
Rubix:397574
gyártó:67058922

Termék leírás : Végzárók VK140X15,0 NBR VERSCHLUSSKAPPE [DICHTOMA
SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 189 g |
|---|---|
| Szélesség | 15 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre