Lemezek Dichtomatik 67070503

VK Cap (VER 01 NBR 70 Black)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67070503
Rubix:317016
gyártó:67070503
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szélesség7 mm
Külső átmérő52 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Végzárók VK052X07,0 NBR VERSCHLUSSKAPPE [DICHTOMA


SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg24 g
Szélesség7 mm
Külső átmérő52 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre