Referencia
Dichtomatik:67058928
Rubix:10016595
gyártó:67058928

Termék leírás : 67058928 [DICHTOMATK]
SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 425 g |
|---|---|
| Szélesség | 13 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
