Lemezek Dichtomatik 67070498

VK Cap (VER 01 NBR 70 Black)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67070498
Rubix:317195
gyártó:67070498
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szélesség7 mm
Külső átmérő42 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Végzárók 42X7 NBR75 [DICHTOMATK]


SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14 g
Szélesség7 mm
Külső átmérő42 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre