Lemezek Dichtomatik 67070489

VK Cap (VER 01 NBR 70 Black)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67070489
Rubix:10017494
gyártó:67070489
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szélesség4 mm
Külső átmérő20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 67070489 [DICHTOMATK]


SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2 g
Szélesség4 mm
Külső átmérő20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre