Pneumatikus irányított szelep Festo VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
VMPA directional control valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
Rubix:529681
gyártó:537968
EAN:4052568174927

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VMPA2-M1H-K-G1/8-PI 537968
Solenoid valve VMPA2-M1H-K-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 361 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 500 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre