Szelep csatlakozó Festo VMPAL-AP-14-QS5/16"-2
VMPAL connection plate
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VMPAL-AP-14-QS5/16"-2
Rubix:518060
gyártó:561002
EAN:4052568098629
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozólap VMPAL-AP-14-QS5/16-2 561002
sub-base VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Pitch=14,9 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre