Vákuum generátorok Festo VN-T3-BP-NRH

VN mounting plate

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VN-T3-BP-NRH
Rubix:532343
gyártó:193641
EAN:4052568043964
VN-T3-BP-NRH Mounting plate

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szerelolap VN-T3-BP-NRH 193641


Mounting plate VN-T3-BP-NRH For VN-... vacuum generator with width 14 mm. Hat-rail Mounting. Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=0 - 60 °C, Max. tightening torque=0,5 Nm, Product weight=3,5 g, Mounting type=(* with through hole, * with top-hat rail)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9,61 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre