Vákuum szívószelep Festo VN-05-L

VN Vacuum generator cartridge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VN-05-L
Rubix:525731
gyártó:547694
EAN:4052568051662
VN-05-L Vacuum generator cartridge

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vak.Saugd.-Patr VN-05-L 547694


Vacuum generator cartridge VN-05-L For VN vacuum generators, high suction rate. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High suction volume), Operating pressure=1 - 8 bar, Nominal operating pressure=6 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1,57 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre