Vákuum szívószelep Festo VN-20-H
VN Vacuum generator cartridge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VN-20-H
Rubix:525725
gyártó:547701
EAN:4052568092917
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vak.Saugd.-Patr VN-20-H 547701
Vacuum generator cartridge VN-20-H For VN vacuum generators, high vacuum. Nominal size, Laval nozzle=2 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High vacuum), Operating pressure=1 - 8 bar, Operating pressure for max. vacuum=3,5 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4,7 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre