Vákuum szívószelep Festo VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

VN Vacuum generator pneumatic

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:525802
gyártó:532636
EAN:4052568165277
VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vacuum generator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 532636


Vacuum generator VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M With built-in solenoid valve. Standard, high vacuum, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High vacuum)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg90,35 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre