Proporcionális szelepek Festo VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1
VPPM Proportional pressure regulator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1
Rubix:10227006
gyártó:575233
EAN:4052568223731

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-& 575233
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2204,7 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre