Proporcionális szelepek Festo VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N

VPPM Proportional pressure regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N
Rubix:527980
gyártó:542248
EAN:4052568180218
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N Proportional pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás2 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N 542248


Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N with electric setpoint specification and two-stage control circuit for stable, precise characteristic of regulation. Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg683,45 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás2 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre