Szelep csatlakozó Festo VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1
VSCS standard valve ISO 15218
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1
Rubix:521057
gyártó:571064
EAN:4052568101169
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1 571064
Solenoid valve VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=15 mm, Standard nominal flow rate=18 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Solenoid valve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 49,7 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre