Lefúvató szelepek Festo VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8

VZXF-L Angle-seat valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8
Rubix:10242846
gyártó:1002530
EAN:4052568226305
VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 Angle seat valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ferde ül. szel. VZXF-L-M22C-M-B-G112-35& 1002530


Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 Design structure=Poppet valve with spring return, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 Construction=seat valve with return spring, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4824 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre